Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240 - 4008321873743

Ledvance
KopierKopier
Osram - QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...40 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1,1...1,1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321873743

Elnummer

3331532

Leverandørens varenummer

4008321873743

Typebeskrivelse

3331532

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

18...40 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1,1...1,1

Egnet for lampeeffekt:

18...40 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

Ja

For lampetype T38:

Ja

For lampetype T-R:

Ja

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

Ja

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

0...0 W

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

280 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

QTP-OPTIMAL 1x18-24/220-240 Long, en kompakt 1-rørs HF for lysrør og kompaktlysrør Dulux F18W, 24W, Dulux L18W, 24W, T5 24W, T8 15W, 18W, 18W U, 22W C, primærspenning AC 220...240V 50Hz, DC 176...254V, Ta -15....+50°C, mål: 280x30x21mm43 Watt, 220…240V, ikke dimbar, IP20

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien