Osram - QTP5 1X14-35/220-240 ikke dimbar - 4008321329035

Ledvance
KopierKopier
Osram - QTP5 1X14-35/220-240 ikke dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 14...35 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321329035

Elnummer

3359309

Leverandørens varenummer

4008321329035

Typebeskrivelse

3359309

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

14...35 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

39...39 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

280 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

1-rørs elektronisk Industri-reaktor for T5 lysrør 13W ES, 14W, 19W ES, 21W, 25W ES, 28W, 32W ES, 35W, 35W XT. primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 176...276V, Ta -20....+50°C, mål: 280x30x21mm, levetid 100.000t @ Tc 65°C