Osram - REAKTOR KOMPAKTRØR 1x26W til 1x42W QTP-M LEDVANCE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 26...42 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Multiwattutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008321329134
Elnummer
3359125
Leverandørens varenummer
4008321329134
Typebeskrivelse
3359125
Modell / utførelse
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe)
26...42 W
Egnet for antall lamper
1...1
Merkespenning fra/til
220...240 V
Multiwattutførelse
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
For lampetype HI
Nei
For lampetype HM
Nei
For lampetype HS
Nei
For lampetype LS
Nei
For lampetype T7
Nei
For lampetype T16
Ja
For lampetype T16-R
Ja
For lampetype T26
Nei
For lampetype T38
Nei
For lampetype T-R
Nei
For lampetype T-U
Nei
For lampetype TC-D
Nei
For lampetype TC-DD
Nei
For lampetype TC-DEL
Ja
For lampetype TC-F
Ja
For lampetype TC-L
Ja
For lampetype TC-QEL
Nei
For lampetype TC-S
Nei
For lampetype TC-SEL
Nei
For lampetype TC-T
Nei
For lampetype TC-TEL
Ja
Egnet for lampeeffekt
49...49 W
Kapsling
Andre
Med strekkavlastning
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
I
Lengde
103 mm
Bredde
67 mm
Høyde
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Quicktronic Multiwatt for 4-pin kompaktlysrør, 1-rørs for effekter mellom 26W og 42W (se varianter på hjemmesiden). Primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 154...276V, Ta -20....+50°C, mål: 103x67x31mm, levetid 50.000t @ Tc 75°C