Osram - REAKTOR T5 QTP5 3X14 og 4X14W IKKE DIM - 4008321484598

Ledvance
KopierKopier
Osram - REAKTOR T5 QTP5 3X14 og 4X14W IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 14...14 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 14...14 W

  • Egnet for antall lamper - 4...4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321484598

Elnummer

6659851

Leverandørens varenummer

4008321484598

Typebeskrivelse

Reaktorer elektroniske, ikke dimbare

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

14...14 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

14...14 W

Egnet for antall lamper:

4...4

Egnet for lampeeffekt:

62...62 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

14...14 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

14...14 W

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

280 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

QTP5 3- eller 4-rørs elektronisk Industri-reaktor for T5 lysrør HE 14W primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 176...276V, Ta -20....+50°C, mål: 280x40x21mm, levetid 100.000t @ Tc 65°C