Osram - SIG 1227 UE CL 22W 10V BA20S 1 - 4050300831718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 22...22 W
Lampespenning - 10...10 V
Lysstrøm - 270 lm
Sokkel - Andre
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Trafikksignallampe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050300831718
Elnummer
3713161
Leverandørens varenummer
4050300831718
Typebeskrivelse
3713161
Lampeeffekt:
22...22 W
Lampespenning:
10...10 V
Lysstrøm:
270 lm
Sokkel:
Andre
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Halogen:
Ja
Diameter:
36 mm
Total lengde:
67 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
Ja
Middels levetid:
11000 h


