Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - SIRKELFORMET T8 L 32W/840 C - 4008321581143

Ledvance
KopierKopier
Osram - SIRKELFORMET T8 L 32W/840 C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 32 W

  • Lysstrøm - 2250 lm

  • Sokkel - G10q

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321581143

Elnummer

3860924

Leverandørens varenummer

4008321581143

Typebeskrivelse

3860924

Lampeeffekt:

32 W

Lysstrøm:

2250 lm

Sokkel:

G10q

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

305 mm

Lampeform:

Ring

Lysutbytte lampe:

70 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

29 mm

Ringdiameter:

305 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

39 kWh

Middels levetid:

9000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T9 C er sirkelformede lysrør med 29mm tykkelse, spesielt egnet til runde armaturer, effekt 32W, lysfarge 4000K Kaldhvit, Ra>80, 4-PIN sokkel G10Q, 2.250lm, mål: Ø= 305mm, levetid 7.500t, dimbar med egnet forkobling, husk innbrenning 100t på full effekt før dimming, energiklasse A

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien