Utgått

Osram - SPAREPÆRE MINITWIST 23W / 840 - 4008321986399

Ledvance
KopierKopier
Osram - SPAREPÆRE MINITWIST 23W / 840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 23 W

  • Lysstrøm - 1600 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321986399

Elnummer

3820147

Leverandørens varenummer

4008321986399

Typebeskrivelse

3820147

Lampeeffekt:

23 W

Lysstrøm:

1600 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Spiral

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysfarge:

840

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

54 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

119 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Dimbar:

nei

Med lampebetegnelse:

T2

Sparepære i spiral form, effekt 23W, 1600 lumen tilsvarer 112W glødelampe, E27 skrusokkel, Ikke dimbar. Fargetemperatur: 4000K Kaldhvit, spenning: 220-240V 50/60Hz AC, mål: L= 119mm d= 54mm, levetid 8.000 timer, Ta 0…+50 °C, energiklasse A