Utgått

Osram - Sparepære D Stick 11W E14 - 4008321989840

Ledvance
KopierKopier
Osram - Sparepære D Stick 11W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Lysstrøm - 620 lm

  • Sokkel - E14

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321989840

Elnummer

3810485

Leverandørens varenummer

4008321989840

Typebeskrivelse

3810485

Lampeeffekt:

11 W

Lysstrøm:

620 lm

Sokkel:

E14

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

41 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Total lengde:

126 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Dimbar:

nei

Med lampebetegnelse:

Andre

OSRAM DULUX STICK sparepære som er prisgunstig med utmerket ytelse. Høy kvalitet for hjem og fagmiljøer. Brukes til generell belysning men anbefales kun for lukkede armaturer med ventilering ved utendørs bruk. God lyskvalitet med Ra>80; konstant Kromatisk. Skal ikke brukes med eksterne dimmere eller elektroniske brytere. sikkerhetsveiledning Ved skade/knus pære: www.ledvance.com/brokenlamp.

Spesifikasjon for ELnr 3810485: 600 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 11 Watt, 827 farge, Ra> 80, 6 000 H, ikke dimbar, E14 sokkel, Etim EC000819 Compact fluorescent lamp integrated