Utgått

Osram - Sparepære D Stick 8W E14 - 4052899921344

Ledvance
KopierKopier
Osram - Sparepære D Stick 8W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 420 lm

  • Sokkel - E14

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899921344

Elnummer

3810484

Leverandørens varenummer

4052899921344

Typebeskrivelse

3810484

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

420 lm

Sokkel:

E14

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

43 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

117 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Dimbar:

nei

OSRAM DULUX STICK sparepære som er prisgunstig med utmerket ytelse og gjennomsnittlig levetid på 10 000 timer. Høy kvalitet for hjem og fagmiljøer. Brukes til generell belysning men anbefales kun for lukkede armaturer med ventilering ved utendørs bruk. God lyskvalitet med Ra>80; konstant Kromatisk. Skal ikke brukes med eksterne dimmere eller elektroniske brytere. sikkerhetsveiledning Ved skade/knus pære: www.ledvance.com/brokenlamp.

Spesifikasjon for ELnr 3810484: 420 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 8 Watt, 827 farge, Ra> 80, 10 000 H, ikke dimbar, E14 sokkel, Energikl A, Etim EC000819 Compact fluorescent lamp integrated