Utgått

Osram - Sparepære Dint LL 14W E27 - 4008321986542

Ledvance
KopierKopier
Osram - Sparepære Dint LL 14W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 820 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321986542

Elnummer

3810477

Leverandørens varenummer

4008321986542

Typebeskrivelse

3810477

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

820 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

20000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

45 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

128 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Dimbar:

nei

OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE sparepære som er svært holdbar som gir lavere forbruk på utbytting av pærer. Levetid på opp til 20 000 timer med 500000 svitsjesykluser. Flimmer start og flimmer drift. Svært rask lumen opptrapping takket være Quick Light teknologi med 60% lys mengde i ≤ 20 s. Anbefalte bruksområder: Hoteller, restauranter, Hard-to-reach holdere og annen generell belysning, alle områder der man ønsker rask lystenning. Brukes kun i lukkede og ventilerte armaturer som er egnet. Energibesparende lys som etterligner glødepære, brede omgivelsetemperatur på -30 til 50+. Skal ikke brukes med eksterne dimmere eller elektroniske brytere. sikkerhetsveiledning Ved skade/knus pære: www.ledvance.com/brokenlamp.

Spesifikasjon for ELnr 3810477: 820 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 14 Watt, 827 farge, Ra> 80, 20 000 H, ikke dimbar, E27 sokkel, Energikl A, Etim EC000819 Compact fluorescent lamp integrated