Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - SPOT 64545 R50 ES 240V 28W E14 - 4008321229328

Ledvance
KopierKopier
Osram - SPOT 64545 R50 ES 240V 28W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Sokkel - E14

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Lampespenning - 240...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321229328

Elnummer

3710741

Leverandørens varenummer

4008321229328

Typebeskrivelse

3710741

Lampeeffekt:

30 W

Sokkel:

E14

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

410 cd

Diameter:

50 mm

Total lengde:

85 mm

Modell / utførelse:

Spot

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlamper nettspennings- reflektorpærer R50, sokkel E14, effekt 30W, 30 grader utstrålingsvinkel, spenning 240V, lysutbytte 170 lm/410 cd tilsvarer 40W glødelampe, lengde 85mm, diameter 50mm, levetid 2.000t, energiklasse D