Utgått

Osram - SPOT64546 R63 ES 240V 42W E27 - 4008321229342

Ledvance
KopierKopier
Osram - SPOT64546 R63 ES 240V 42W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 46 W

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - E27

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321229342

Elnummer

3710746

Leverandørens varenummer

4008321229342

Typebeskrivelse

3710746

Lampeeffekt:

46 W

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

E27

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

765 cd

Diameter:

63,5 mm

Total lengde:

102 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Modell / utførelse:

Spot

Infrarødteknikk:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlamper nettspennings- reflektorpærer R63, sokkel E27, effekt 46W, 30 grader utstrålingsvinkel, spenning 240V, lysutbytte 300lm/765cd tilsvarer 60W glødelampe, lengde 105mm, diameter 64mm, levetid 2.000t, energiklasse D