Osram - STEKEOVN 230V 15W E14 2PK - 7039210610818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 15 W
Lysstrøm - 85 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Spesial glødelampe Stekeovn
EAN/GTIN
7039210610818
Elnummer
3752117
Leverandørens varenummer
7039210610818
Typebeskrivelse
3752117
Lampeeffekt:
15 W
Lysstrøm:
85 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Andre
Middels levetid:
1000 h
Lampespenning:
240...240 V
Diameter:
22 mm
Total lengde:
50 mm
Støtsikker:
nei
Egnet for bakerovn:
Ja
Egnet for kjøler:
nei
Kullfibertråd:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh


