Osram - SubstiTUBE ValueST8V-1.5m830EM - 4052899937178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1890...1890 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899937178
Elnummer
3810463
Leverandørens varenummer
4052899937178
Typebeskrivelse
3810463
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
1890...1890 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampeeffekt:
21,5...21,5 W
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
27,5 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
26 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med fjernkontroll:
nei


