Osram - T5 HE 28W/62 CHIP CONTROL GUL G5, MED OVERTRUKKET STRØMPE - 4008321233424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28 W
Lysstrøm - 1600 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321233424
Elnummer
3860427
Leverandørens varenummer
4008321233424
Typebeskrivelse
3860427
Lampeeffekt:
28 W
Lysstrøm:
1600 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
2000 K
Lengde:
1149 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
57 lm/W
Lysfarge:
62
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Gul
Bruksområde:
Renrom
Splitterbeskyttelse:
Ja
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


