Osram - T5 HO 24W/965 DE LUXE G5 - 4008321233042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 24 W
Lysstrøm - 1400 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 549 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321233042
Elnummer
3860494
Leverandørens varenummer
4008321233042
Typebeskrivelse
3860494
Lampeeffekt:
24 W
Lysstrøm:
1400 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
549 mm
Fargetemperatur:
6500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
58 lm/W
Lysfarge:
965
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


