Osram - T5 HO ES 50W/840 G5 IND, INDUSTRIFORPAKNING X 40 - 4008321958181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lysstrøm - 4450 lm
Sokkel - G5
Lengde - 1149 mm
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321958181
Elnummer
3860767
Leverandørens varenummer
4008321958181
Typebeskrivelse
3860767
Lampeeffekt:
50 W
Lysstrøm:
4450 lm
Sokkel:
G5
Lengde:
1149 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
92 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


