Osram - T5 Lumilux HO 39W/827, 2700K, 3100 lm, 82 lm/W, G5, 24.000 t, 10 pk - 4008321330512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 38 W
Lysstrøm - 3100 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321330512
Elnummer
3860489
Leverandørens varenummer
4008321330512
Typebeskrivelse
3860489
Lampeeffekt:
38 W
Lysstrøm:
3100 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lengde:
849 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
81 lm/W
Lysfarge:
827
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
16000 h


