Utgått

Osram - T8 L 18W/840 XXT G13, EKSTRA LONG LIFE - 4008321923660

Ledvance
KopierKopier
Osram - T8 L 18W/840 XXT G13, EKSTRA LONG LIFE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 590 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321923660

Elnummer

3860168

Leverandørens varenummer

4008321923660

Typebeskrivelse

3860168

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

590 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

90000 h

Med lampebetegnelse:

T2

Lumilux T8 XXT er Xtreme Long Life alternativ til standard T8, med 4 x lenger levetid og er egnet i bruksområder som er vanskelig å komme til eller i f.eks. Off Shore installasjoner. Effekt 18W, farge 4000K Kaldhvit, 1.350lm, Ra>80, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm, levetid 90.000t B50 eller økonomisk levetid 75.000t, energiklasse A