Utgått

Osram - T8 L 51W/830 ES G13 ENERGY SAVER - 4008321339713

Ledvance
KopierKopier
Osram - T8 L 51W/830 ES G13 ENERGY SAVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 51 W

  • Lysstrøm - 4200 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Lumilux

EAN/GTIN

4008321339713

Elnummer

3860455

Leverandørens varenummer

4008321339713

Typebeskrivelse

3860455

Lampeeffekt:

51 W

Lysstrøm:

4200 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1500 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T8 LUMILUX ES er et energibesparende alternativ til T8, inntil 10% energibesparelse ved bruk av tilpasset HF-ballast. Effekt 51W erstatter 58W, 3000K, 4.200lm, sokkel G13, mål: L= 1500mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse A