Osram - T8 L 51W/840 ES G13 ENERGY SAVER - 4008321339690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 51 W
Lysstrøm - 4200 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321339690
Elnummer
3860456
Leverandørens varenummer
4008321339690
Typebeskrivelse
3860456
Lampeeffekt:
51 W
Lysstrøm:
4200 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1500 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
Andre