Osram - T8 LUMILUX DE LUXE L 36W/965 G13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 2850 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321111395
Elnummer
3860123
Leverandørens varenummer
4008321111395
Typebeskrivelse
3860123
Lampeeffekt
36 W
Lysstrøm
2850 lm
Sokkel
G13
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Lengde
1200 mm
Fargetemperatur
6500 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
79 lm/W
Lysfarge
965
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Kald >5300 K
Rørdiameter
26 mm
Ringdiameter
26 mm
Intern reflektor
Nei
Farge
Hvit
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
Nei
Tenningsstrimmel
Nei
Hurtigstart
Nei
Drift uten starter
Nei
Fullspektrumlampe
Nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Doble vegger
Nei
For bruk ved lave temperaturer
Nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer
43 kWh
Middels levetid
20000 h
Med lampebetegnelse
T8
LUMILUX DE LUXE L er T8 lysrør med de beste fargeegenskaper Ra>90,, sokkel G13, effekt 36W, lysfarge 6500K Kaldt Dagslys, 2850lm, Ra>90, mål: L= 1200mm levetid 20.000t B50 /16.000t Økonomisk, energiklasse A