Osram - T8 LUMILUX ES 16W/830 - 4008321955791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 16 W
Lysstrøm - 1100 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321955791
Elnummer
3810253
Leverandørens varenummer
4008321955791
Typebeskrivelse
3810253
Lampeeffekt:
16 W
Lysstrøm:
1100 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
590 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
68 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


