Osram - TENNERE ST 151 BLISTER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - Nei
Egnet for kompaktlysrør - Nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 22...22 W
Kobling - Tandem
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300092638
Elnummer
3843105
Leverandørens varenummer
4050300092638
Typebeskrivelse
3843105
Elektronisk
Nei
Egnet for kompaktlysrør
Nei
For lysrør
Ja
Egnet for lampeeffekt
22...22 W
Kobling
Tandem
For høytrykksnatrium-damplampe
Nei
For metallhalogen-damplampe
Nei
For lavtrykksnatrium-damplampe
Nei
ST 151 LONGLIFE er en Serie-tenner for lysrør 4, 6, 8, 10, 13, 15,18, 20 og 22W og Dulux F 18W, 24W. Tenneren inneholder glødestarter, radiostøyfilter, bimetall-elektroder i glassbeholder inneholdende ionisert gass. Tenneren kobles i serie med elektrodene, mål: L= 40,3mm d= 21,5mm, 2pk-blister