Osram - TOPPFORSP. KLAR GULL E27 - 4050300001050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 40 W
Sokkel - E27
Lampeform - Andre
Speilfarge - Gull
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300001050
Elnummer
3768040
Leverandørens varenummer
4050300001050
Typebeskrivelse
3768040
Lampeeffekt:
40 W
Sokkel:
E27
Lampeform:
Andre
Speilfarge:
Gull
Diameter:
60 mm
Lampespenning:
240...240 V
Lysstrøm:
330 lm
Type refleksjon:
Topp
Total lengde:
105 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
1000 h
SPECIAL MIRROR A GOLD er en toppforspeilet klar lyskilde med gullgarget innvendig metallisering, effekt 40W, sokkel E27, 330lm, spenning 240V, mål: L= 105mm d= 60mm, levetid 1.000t, energiklasse E/F


