Osram - TOPPFORSP. KLAR GULL E27 - 4050300001067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Sokkel - E27
Lampeform - Pæreform
Speilfarge - Gull
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300001067
Elnummer
3768046
Leverandørens varenummer
4050300001067
Typebeskrivelse
3768046
Lampeeffekt:
60 W
Sokkel:
E27
Lampeform:
Pæreform
Speilfarge:
Gull
Diameter:
60 mm
Lampespenning:
240...240 V
Lysstrøm:
570 lm
Type refleksjon:
Topp
Total lengde:
105 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
1000 h
SPECIAL MIRROR GOLD er en Gull toppforspeilet A60 glødelampe, effekt 60W, E27 sokkel, 570lm, 240V, mål: L= 105mm d= 60mm, levetid 1000t, energiklasse E/F


