Osram - TOUCH DIM LS LI lyssensor fir armaturinnbygging - 4008321023087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 29 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321023087
Elnummer
3359241
Leverandørens varenummer
4008321023087
Typebeskrivelse
3359241
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
29 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
63 mm
Touch DIM Sensor. Lyssensor for innbygging i armatur, kan styre inntil 4 stk DALI HF, ønsket lysnivå settes via impulsbryter og 230V Touch Dim/Switch Dim, maks 10m signalkabel mellom sensor og DALI HF, tilkobling 220-240V AC 50/60Hz, Ta 0...+50°C, IP20, mål: 63x29x21mm, IP20


