Osram - TOUCH DIM RC (RADIOMOTTAKER) - 4008321031938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Kompatibel med Amazon Alexa - nei
Med IFTTT-støtte - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LMS
EAN/GTIN
4008321031938
Elnummer
3322013
Leverandørens varenummer
4008321031938
Typebeskrivelse
3322013
Modell / utførelse:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
189 mm


