Osram - TOUCH DIM WCU (VEGGSENDER) - 4008321032737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Kompatibel med Amazon Alexa - nei
Med IFTTT-støtte - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321032737
Elnummer
3322015
Leverandørens varenummer
4008321032737
Typebeskrivelse
3322015
Modell / utførelse:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
0 mm
2-kanal veggbryter med EnOcean-teknikk, trådløs og uten behov for batteribytte takket være Pietzo-elekrisk energi. Radiofrekvvens 863,3MHz. Kan festes på glass via tape-pads på baksiden, eller på vegg via skruefester. Mål: 80x80x20mm. Egnet for styring av Touch Dim RC.


