Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - TRAFIKKSIGNAL 1541 CL 60W 230-240V E27 - 4050300405049

Ledvance
KopierKopier
Osram - TRAFIKKSIGNAL 1541 CL 60W 230-240V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall glødetråder - 1

  • Lampeeffekt - 60 W

  • Lampespenning - 230...240 V

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300405049

Elnummer

3774508

Leverandørens varenummer

4050300405049

Typebeskrivelse

3774508

Antall glødetråder:

1

Lampeeffekt:

60 W

Lampespenning:

230...240 V

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Andre

Egnet for trafikklys:

Ja

Egnet for diverse veiskilt:

Ja

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Halogen:

nei

Med reflektor:

nei

TRAFIKKSIGNALLAMPE 60W, 240V, 420 lumen,E27 skrusokkel, mål: L= 91mm Ø= 62mm

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien