Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Osram - TRAFO 70W HTM 70/230-240 HALOTRONIC - 4050300442310

Ledvance
KopierKopier
Osram - TRAFO 70W HTM 70/230-240  HALOTRONIC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Sikkerhetstransformator - nei

  • Sekundærspenningsområde - 11,2...11,2 V

  • Effekt - 20...70 W

  • Innbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4050300442310

Elnummer

6659901

Leverandørens varenummer

4050300442310

Typebeskrivelse

Elektronisk transformator for lavvolt halogenlamper

Type transformator:

Elektronisk transformator

Sikkerhetstransformator:

nei

Sekundærspenningsområde:

11,2...11,2 V

Effekt:

20...70 W

Innbygging:

Ja

Lengde:

108 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde:

230...240 V

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Tilkoblingstype primærside:

Skrukobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Skrukobling

UHF:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

Ja

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Antall utgangsposisjoner (par):

4

Bredde:

52 mm

Høyde:

33 mm

Diameter:

0 mm

Halotronic Mouse

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien