Osram - U-FORMET T8 L 36W/840 - 4008321469182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 3350 lm
Sokkel - 2G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321469182
Elnummer
3860927
Leverandørens varenummer
4008321469182
Typebeskrivelse
3860927
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
3350 lm
Sokkel:
2G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
607 mm
Lampeform:
U
Lysutbytte lampe:
92 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
44 kWh
Middels levetid:
7500 h
Med lampebetegnelse:
T8


