Osram - Vintage 1906 LED CL Tubular FIL GOLD 25 non-dim 2,8W/824 E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 200...200 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2400...2400 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 2.175 kg CO2
EAN/GTIN
4058075808171
Elnummer
3760118
Leverandørens varenummer
4058075808171
Typebeskrivelse
3760118
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
200...200 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2400...2400 K
Nominell strøm
19...19 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
2,8...2,8 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
200 lm
Lysutbytte lampe
71,429 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
28,5 mm
Lengde
138 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,11
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
T8
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
3 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
GOLD LED Vintage: Spesifikasjoner Classic Tubular El.nr. 3760118: Lumen 200lm, 2400K, 220-240V, 2,8W, Lysfarge 824, RA≥80 , 15000H, E27 sokkel, ikke dimbar, ≥80