Osram - Vintage 1906 LED dim CL GLOBE125 FIL GOLD 51 dim 7,5W/824 E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 725...725 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2500...2500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4058075808997
Elnummer
3760115
Leverandørens varenummer
4058075808997
Typebeskrivelse
3760115
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
725...725 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2500...2500 K
Nominell strøm
42...42 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
7,5...7,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
725 lm
Lysutbytte lampe
96,667 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
125 mm
Lengde
173 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,12
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
7 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
GOLD LED Vintage 1906 Spesifikasjoner Classic GLOBE 125 El.nr. 3760115: Lumen 650lm, 2400K, 220-240V, 7,5W, Lysfarge 824, RA≥80 , 15000H, E27 sokkel, Dimbar, ≥80