Osram - Y-CON SCREW - 4008321916686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesmodul
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Kompatibel med Amazon Alexa - nei
Med IFTTT-støtte - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321916686
Elnummer
3359112
Leverandørens varenummer
4008321916686
Typebeskrivelse
3359112
Modell / utførelse:
Utvidelsesmodul
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
0 mm


