Ouneva OY - Klemme isolert 1x1,5-50mm² Blå - 121001026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...35 mm²
Merkestrøm In - 160 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019141047
Elnummer
1296301
Leverandørens varenummer
121001026
Typebeskrivelse
1296301
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...35 mm²
Merkestrøm In:
160 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
80...80 °C
Bredde:
18 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
43 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei
Kabelklemme 1xAl/Cu (1,5-50mm²)


