Panasonic - Bajonettsag 18V EY45A1LJ2G - 750792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,4 kg
Slag - 28 mm
Antall slag uten motstand - 2800 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232852642
Elnummer
8825843
Leverandørens varenummer
750792
Typebeskrivelse
8825843
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,4 kg
Slag:
28 mm
Antall slag uten motstand:
2800 1/min
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
2,7 kg
Lengde:
460 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
210 mm


