Panasonic - Batteri 10,8V 1,5Ah Li-ion - 750939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Kapasitet - 1,5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 230 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232801220
Elnummer
8825821
Leverandørens varenummer
750939
Typebeskrivelse
8825821
Nominell spenning:
10,8 V
Kapasitet:
1,5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
230 g
EY9L32B Batteri 10,8V Li-ion 1,5Ah. Lades med lader EY0L32B