Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - BATTERI 14,4V 1,65AH LI-ION - EY9L42B32

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - BATTERI 14,4V 1,65AH LI-ION

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 14,4 V

  • Kapasitet - 1,5 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 400 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232557103

Elnummer

8812484

Leverandørens varenummer

EY9L42B32

Typebeskrivelse

BATTERI 1,65AH LI-ION FOR ALLE PANASONIC 14,4V MODELLER

Nominell spenning:

14,4 V

Kapasitet:

1,5 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

400 g

BATTERI 1,65AH LI-ION FOR ALLE PANASONIC 14,4V MODELLER