Utgått

Panasonic - BATTERI 18V 3AH EY9L53B - 750944

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - BATTERI 18V 3AH EY9L53B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Kapasitet - 3 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 520 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232832194

Elnummer

8825835

Leverandørens varenummer

750944

Typebeskrivelse

8825835

Nominell spenning:

18 V

Kapasitet:

3 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

520 g

EY9L53B 18V Batteri 3Ah Li-ion for Panasonic lader EY0L81B og EY0L82B.