Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - Borhammer 18V EY78A1PN2G - 750789

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Borhammer 18V EY78A1PN2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,4 kg

  • Maks slagtall - 4750 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232852796

Elnummer

8825857

Leverandørens varenummer

750789

Typebeskrivelse

8825857

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,4 kg

Maks slagtall:

4750 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,8 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1250 1/min

Maks enkel slagenergi:

2,3 J

Bordiameter i betong:

14 mm

Lengde:

249 mm

Bredde:

64 mm

Høyde:

264 mm

EY78A1PN2G 18V Borhammer SDS-plus i koffert med to 3,0Ah batterier og lader. Leveres med bitsholder og støvoppsamler. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56