Utgått

Panasonic - Borhammer 28,8V EY7880LP2C - 750679

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Borhammer 28,8V EY7880LP2C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 28,8 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,85 kg

  • Maks slagtall - 4500 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232775781

Elnummer

8825806

Leverandørens varenummer

750679

Typebeskrivelse

8825806

Nominell spenning:

28,8 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

3,85 kg

Maks slagtall:

4500 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

2,7 kg

Tomgangsturtall:

0...900 1/min

Maks enkel slagenergi:

2,4 J

Bordiameter i betong:

22 mm

Lengde:

319 mm

Bredde:

83 mm

Høyde:

203 mm

EY7880LP2C 28,8V Borhammer med 2stk 3,0Ah Li-ion batterier og lader. Leveres med meiseladapter. Mulighet for utkobling av slagfunksjon