Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Panasonic - Drill 18V 4,2Ah EY7450LS2S - 8828892

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Drill 18V 4,2Ah EY7450LS2S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232697175

Elnummer

8828892

Leverandørens varenummer

8828892

Typebeskrivelse

8828892

EY7450LS2S 18V Drill i koffert med 2stk 4,2Ah Li-ion batterier og lader. 13mm nøkkelfri chuck, forover/revers og 18 momenttrinn.