Utgått

Panasonic - Drill 21,6V EY7460LS - 750649

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Drill 21,6V EY7460LS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 21,6 V

  • Batterikapasitet - 4,2 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,45 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 100...400 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232775804

Elnummer

8825804

Leverandørens varenummer

750649

Typebeskrivelse

8825804

Nominell spenning:

21,6 V

Batterikapasitet:

4,2 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,45 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

100...400 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,8 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

350...1500 1/min

Maks. dreiemoment:

42 Nm

Lengde:

232 mm

Bredde:

75 mm

Høyde:

255 mm

EY7460LS2S 21,6V Drill med 2stk 4,2Ah Li-ion batterier og lader. 13mm nøkkelfri chuck, forover/revers og 18 momenttrinn.