Utgått

Panasonic - DRILL BORHAMMER SETT 18V 3AH - 750544

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - DRILL BORHAMMER SETT 18V 3AH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall batteridrevne skrutrekkere - 1

  • Antall maskiner totalt - 2

  • Strømforsyning - Akkumulator

  • Med ladestasjon - Ja

  • Emballasje - Koffert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232847389

Elnummer

8825845

Leverandørens varenummer

750544

Typebeskrivelse

8825845

Antall batteridrevne skrutrekkere:

1

Antall maskiner totalt:

2

Strømforsyning:

Akkumulator

Med ladestasjon:

Ja

Emballasje:

Koffert

Antall bormaskiner:

1

Antall sager:

0

Antall slipemaskiner:

0

Antall varmluftspistoler:

0

Antall styrebor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall sagblad:

0

Antall bits totalt:

0

EYC2019PN 18V Borhammer EY78A1 og drill EY74A2 i nylonbag med to 3,0Ah batterier. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56