Utgått

Panasonic - Drill Børsteløs 18V 3Ah EY74A2PN2G32R To Batt Lader Koffer - 750794

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Drill Børsteløs 18V 3Ah EY74A2PN2G32R To Batt Lader Koffer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 20...480 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232864331

Elnummer

8825860

Leverandørens varenummer

750794

Typebeskrivelse

8825860

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,8 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

20...480 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,4 kg

Batterikvalitet:

Litiumioner

Tomgangsturtall 2. gir:

70...1580 1/min

Maks. dreiemoment:

32 Nm

Lengde:

178 mm

Bredde:

68 mm

Høyde:

234 mm

EY74A2PN2G32R 18V Børsteløs rød kampanjedrill i koffert med lader og to 3,0Ah batterier. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56. 13mm chuck, 18 momenttrinn, maks 32Nm