Panasonic - Drill Børsteløs 18V 5Ah EY74A2LJ3G32R Tre Batt Lader Koffe - 750795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,05 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 20...480 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232869343
Elnummer
8825859
Leverandørens varenummer
750795
Typebeskrivelse
8825859
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,05 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
20...480 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
3
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,4 kg
Batterikvalitet:
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
70...1580 1/min
Maks. dreiemoment:
32 Nm
Lengde:
178 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
250 mm


