Panasonic - EY0110B Universallader for Ni-MH 7,2-24V batterier - 750048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...230 V
Ladespenning - 7,2...24 V
Batterikvalitet (type) - NiCd/NiMh
Hurtiglader - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232289288
Elnummer
8812450
Leverandørens varenummer
750048
Typebeskrivelse
8812450
Merkespenning:
220...230 V
Ladespenning:
7,2...24 V
Batterikvalitet (type):
NiCd/NiMh
Hurtiglader:
Ja
EY0110B Universallader for Panasonic Ni-Cd og Ni-MH batterier 7,2-24V