Panasonic - EY3610LA1J 3,6V FUGEPISTOL 40 - 750574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,15 kg
Utpressingstrykk - 2450 N
Total lengde - 501 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232695461
Elnummer
8828855
Leverandørens varenummer
750574
Typebeskrivelse
8828855
Nominell spenning:
3,6 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,15 kg
Utpressingstrykk:
2450 N
Total lengde:
501 mm
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
2,08 kg
Bredde:
142 mm
Høyde:
259 mm


