Panasonic - EY3641K 14,4V FUGEPISTOL BODY - 750579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Utpressingstrykk - 4410 N
Total lengde - 560 mm
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232534364
Elnummer
8828802
Leverandørens varenummer
750579
Typebeskrivelse
FUGEPISTOL I KOFFERT UTEN BATTERI OG LADER
Nominell spenning:
14,4 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Utpressingstrykk:
4410 N
Total lengde:
560 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,2 kg
Bredde:
140 mm
Høyde:
245 mm


